Whatman Liquid Phase Separation Filter Paper 2200-185 1box(100pcs)

#Nomor SKU S036015337
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2200-185
Unit 1box(100pcs)
Maximum Effective Capacity (4 Folds) (ml) 135
Package Size (mm) 200x200x30
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
These filter papers are with hydrophobicity and separator funnel is not needed but liquid phase of solution and orgnic solution can be separated.
When extracting by solvent, sediment in liquid phase can also be removed simultaneously.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan