AS ONE Laser Pointer TLP-3200W 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TLP-3200W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 13x110 |
| Wavelength (nm) | 650 - 655 |
| Package Size (mm) | 60x175x25 |
| M Code | 20861356 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
GLP-100N:Provides excellent visibility to point at long ranges.BLP-3800G:Comes with convenient ballpoint pen.
TLP-7WP:Comes with dust-proof - drip-proof (IP65 compliant) functions.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan