AS ONE Water Bath Besar BWB-300 1unit

#Nomor SKU S036008506
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BWB-300
Unit 1unit
Outer Dimension (mm) 314x395x120
Chamber Dimensions (mm) 300x120
Power Cord (m) 2.5 3P plug (with 2P conversion adapter)
Temperature Controller Timer 0 - 99 hours 59 minutes (with equipment stop function)
Water Tank Material/stainless steel (SUS316), Capacity/7L
Heater Power (W) Sheathed heater 1000
Package Size (mm) 385x460x215
M Code 21286834
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Possible to regulate temperature accurately and stably by means of PID control.
With large width, it is suitable to use for evaporator.
Because control unit is located on lateral side, stirrer and stirring drain board can be used in combination.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan