AS ONE Lacombe Rak Pengering Alat Lab dengan Roda STD 1unit

#Nomor SKU S036007370
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STD
Unit 1unit
Material Body / Steel Pipe (baked paint)
Air Volume (m³/minute) 1.7
Size (mm) 688x444x1510
Maximum Timer (hour) 30
Warm Air Temperature (°C) R.T. + 20 fixed
Accessories Basket shallow type deep type x 6 pieces, perforated shelf board 70 mm x 11 holes, 45 mm x 12 holes, 37 mm x 13 holes x each 1 piece, water receiving tray x 2 pieces
Heater Power (W) 400
Caster Diameter (mm) 40
Caster Type double wheel (with stopper)
M Code 33470211
Berat (Kg) 68.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Equipments are dryied covered antistatic sheet which avoids re-adhesion of dust.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan