AS ONE Ion Exchange Pure Water System KT-P-6.5 1unit

#Nomor SKU S035998549
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KT-P-6.5
Unit 1unit
Accessories Body, Stand (round, 25cm, iron made) x1 piece (4.4kg), Filters for pretreatment and post treatment x1 each set, Filter case
Dimensions (mm) 600x600x335
Used Water Temperature (°C) 2-40
Ion Exchange Resin (L) 6.5
Supply Water Quality Tap water or well water
Standard Total Volume Of Collecting Water (L) Approx. 1500 +/- 400
Standard Street Water Amount (L/hour) 40 - 100L/h
Collected Water Quality Resistance (MΩ) 15 - 17.5
Pretreatment Filter Activated carbon filter (10 inches)
Post Treatment Filter (micron) 10
Waterproof Pressure (kg/cm²) 5
M Code 09215175
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan