SCITEM Hydrogen Gas Generator Standard Type YH-500 1unit

Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YH-500
Unit 1unit
Size (mm) 400x220x360
Pressure (MPa) 0 to 0.4
Type standard types
Hydrogen Gas Purity not less than 99.999%
Volume Generated (ml/minute) 500/min
Used Pure Water Conductivity
Pure Water Tank Capacity (L) 4
Gas Outlet Shape (inch) 1/8
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Maintenance-free outside high-pressure gas application Hydrogen gas is generated by electrolysis of water.
Suitable for research and development such as chromatography.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait