AS ONE Water Circulator Heating (Sirkulasi Pemanas) HTC-1000 1unit

#Nomor SKU S035992752
Wishlist
Rp66.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTC-1000
Unit 1unit
Temperature Adjustment Range (°C) Room temperature +25 - 90
External Dimensions (mm) 505x360x370
Maximum Head (m) 9.9/13.2
Pump Capacity (L/minute) 17/20
Power Supply AC100V 50/60Hz 23A
Highest Temperature Rise Time (minute) 90
Time Settings Range 0 minute - 99 hours (1 minute unit)
Internal Dimensions 300 x 300 x 300 (usable dimensions
Circulation Connection Port Diameter 11
Water Tank Volume (L) 27
Temperature Control Width (°C) Within ±0.5
M Code 09194595
Berat (Kg) 26.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan