NAVIS Hot Air Drying storage cabinet MES-10B-AS 1unit

#Nomor SKU S035992516
Wishlist
Rp209.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MES-10B-AS
Unit 1unit
Inner Dimension (mm) 800x460x1350
External Dimension (mm) 940x530x1830
Baskets 10
Power Supply Used Frequency (50/60 Hz) (V) three-phase 200
Power Usage (kW) 3
Package Size (mm) 1100x700x1960
Berat (Kg) 130.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
With hot air setting in increments of 1 °C (0 ~ 100 °C (0 ~ 120 °C for MES -10 B) with timer), it can be used as a storage after drying and disinfecting.
The body and door have a double structure with insulation, so the heat inside the cabinet will not escape to the outside.
The shelf height can be freely adjusted by simply replacing the bracket (67.
5 mm Pitch, Normally Effective Shelf Spacing 250 mm).
The heater is equipped with an over-temperature prevention device.
The special pipe heater is housed in the duct, and the power mix with the turbofan is excellent in thermal efficiency and temperature distribution.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait