OMNI Homogenizer TH115-PCR 1pc

#Nomor SKU S035991236
Wishlist
Rp56.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH115-PCR
Unit 1pc
Body Size (mm) 52x163
Rotation Speed (rpm) 24000 (stepless)
Generator Throughput (ml) 0.2 to 100
Accessories 6 x 30750 PC Generator, 6 x 30750 H PC Generator, Connection Adapter (A 1000 SB), Clamp with stand mounting muff (* Stand sold separately).
Power Supply 100 VAC 50/60 Hz 125 W
Package Size (mm) 270x475x130
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan