KRONE High Precision Digital Pressure Gauge AC Adapter Type Yellow KDM30-10MPaG-A-YL 1pc

#Nomor SKU S035988670
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KDM30-10MPaG-A-YL
Unit 1pc
Connection Screw Size G 1/4
Features Sampling time/Display rate/Rate average count selection/Peak/Valley-hold zero point correction/Auto power off
Material Gas and Wetted Parts/Stainless Steel (SUS 316 L), O-Ring/NBR (Nitrile Rubber), Case/ABS Resin
Measuring Fluids Gases and liquids (fluids that do not corrode SUS 316 L)
Size (mm) 80x48x128.5
Output (mA) 4 to 20, Warning HI/GO/LO
Color Yellow
Measuring Range (MpaG) 0 to 10.00
Power AC adapter
Accuracy +/- 0.25% FS +/- 1 deg (including linearity, hysteresis and reproducibility)
Package Size (mm) 120x200x80
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Flexible display with 330° rotation of both swing and display angle.
Flexible display independent of mounting position.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan