AS ONE Hematocrit Tube Heparin Treatment 1boxes(100pcsx10boxes)

#Nomor SKU S035977933
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1boxes(100pcsx10boxes)
Material Shot AR glass
Overall Length (mm) 75
Error (Inner And Outer Diameter, Length) (mm) ±0.05
Outer Diameter/Inner Diameter (mm) 1.55/1.15
Package Size (mm) 115x50x85
M Code 19987109
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Perfect for micro hematocrits.
Plain tubes come in blue case while those for heparin treatment come in red case for easy identification.
Plates have holes for the stand to make for easy use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan