Gunnebo Hose Firebreak Coupling British Instantaneous 2.5inchx20m 1roll(20m)

#Nomor SKU S035971184
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(20m)
Hose Length (m) 20
Working Pressure (Bar) 22.5
Folding Pressure (bar) 37
Breaking Pressure (bar) 60
Hose Diameter (mm) 19 to 150
Temperature Range (°C) -30 to +80
Hose Standard Approval BS 6391 Type-3, prEN 1924 Class 4, MED 96/98/EC, Lloyd's Register of Shipping Maritime and Coastguard Agency, NFPA 1961, Lab PMK
Material Hose : 100% Polyester and nitrile/PVC, Coupling : Aluminium
Coupling Size (inch) 2.5
Coupling British Instantaneous
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang pemadam FIREBREAK terbuat dari 100% benang sintetis polyester, anyaman berkesinambungan (sebagai penguat). Jaket ditanam dalam karet dengan sistem vulkanisasi yang kompak. Lining dan pembukus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dari bahan karet sintetis khusus berbahan dasar nitrile/PVC, menembus anyaman, sangat halus dalam pengerjaan untuk meminimalkan gaya gesek yang timbul.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
Area Aplikasi :
- Marine dan lepas pantai
- Industri kimia
- Perkapalan
- Refineries
- Irigasi, perkebunan
- Kawasan industri, perkantoran, hotel
- Pemadam Kebakaran Pemda
- Industri manufaktur
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan