ThreeBond Sealant 1207B 150g 1pc

#Nomor SKU S035968375
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1207B
Unit 1pc
Operating Temperature Range (°С) -60 to 250
Appearance Black
Viscosity (Pa.s) 100
Tack Free Time (minute) 3
Tensile Strength (MPa) 1.9
Specific Gravity 1.01
Hardness A30
Elongation (%) 400
Tensile Shear Strength (MPa) 1.1 (Aluminium)
Main Component Silicone
Reaction Type Acetone
Size (g) 150
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Threebond 1207B is a black non-fluid type. It is the acetone type, so there is no corrosiveness with metals, and almost no influence on plastics. It has excellent adhesion with metals and plastics. It can be used at a temperature range of -60°C to 250°C (approx.), and for continuous use, the heat resistance is about 180°C. The cured material is soft and it can conform to the movement of the substrate. It has excellent heat resistance and moisture resistance. It cannot be used for insulation, as it has low electrical resistance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan