Camozzi Flow-Control Valve Series RFU (Katup Pengatur Aliran) RFU 483-1/8 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RFU 483-1/8
Unit 1pc
Material AL body - brass needle (not nickel-plated) - NBR seals
Dimension D (mm) 4.5
Dimension SW (mm) 14
Dimension SW1 (mm) 17
Dimension L (mm) 34
Size A M12x1
Dimension Sw2 (mm) 9
Port Size B G1/8
Dimensions f (mm) 16
Dimensions g (mm) 21
Dimensions m1 (mm) 24.5
Operating Temperature (°C) 0 to 80 (with dry air -20)
Operating Pressure (bar) 1 to 10
Mounting With screws in the holes of the valve body or panel mounted
Installation As required
Nominal Diameter (mm) 2 or 3
Nominal Pressure (bar) 6
Fluid Filtered air
Construction Needle-type
Threaded Ports G1/8
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan