Camozzi Filter-Regulator Series MC (Regulator Filter Udara) MC104-D00 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MC104-D00
Unit 1pc
Material Zama, NBR, technopolymer
Dimension D (mm) 38
Dimensions e (mm) 11
Dimensions h (mm) 4.5
Dimensions m (mm) 45
Dimensions r (mm) 3
Dimension I (mm) 28
Dimensions f (mm) 126.5
Dimensions g (mm) 27.5
Operating Temperature (°C) -5 to 50 at 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature)
Mounting Vertical in-line or wall-mounting
Inlet Pressure (Bar) With standard drain and protected depressurisation 0.3 to 16, with depressurisation 0.3 to 10, with automatic drain 1.5 to 12 for G3/8 and G1/2
Outlet Pressure (Bar) 0.5 to 10(standard), 0 to 2; 0 to 4 e 0.5 to 7
Finishing Enamelled
Condensate Capacity (cm³) 28
Quality of Delivered Air According to (ISO 8573-1:2010) Class 6.8.4 with 5μm filtering element , Class 7.8.4 with 25μm filtering element
Draining of Condensate Semi-automatic manual (standard), automatic, with depressurisation, protected depressurisation, without drain with port G1/8
Fluid Compressed air
Construction Compact modular with filtering element in HDPE
Ports G1/4; G3/8; G1/2
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan