Molykote 1000 Paste 1kg 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (kg) | 1 |
| Service Temperature Range (°C/°F) | -30 to 650/-22 to 1,202 |
| Unworked penetration (mm/10) | 280-310 |
| Color | Brown |
| Density (g/mL) | 1.26 at 20°C (68°F) |
| Weld load (N) | 4800 |
| Wear Scar Under 400 N Load (mm) | 0.65 |
| Load (N) | 20000 |
| Frictional Force (N) | 2600 |
| Screw Test (micron) | Thread 0.13, Head 0.08 |
| Initial Break-Away Torque (N m) | 135 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Molykote%201000%20Paste/Molykote%201000%20Paste%201kg%201pc/jsS035925712-2.jpg)