Shimadzu Analysis Balance ATY324R 1pc

#Nomor SKU S035923329
Wishlist
Rp60.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATY324R
Unit 1pc
Main Unit Size (mm) 213x356x338
Minimum Display (mg) 0.1
Weighing Tray Size (mm) 91
Weighing (g) 320
Function Number Measurement,%, Weight Check, Target Quantity Measurement, Arbitrary Factor Conversion
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Equipped with a smart setting function that can freely change responsibility and stability
It has 2 interfaces, USB and RS 232 C
Specific gravity can be easily measured by using a simple specific gravity measurement kit (sold separately)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan