ANYCCS Microscope Supply ALF-10-1 1pc

Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ALF-10-1
Unit 1pc
Material Lens/Acrylic (aspherical lens), Frame/Polycarbonate
Ultraviolet Ray Cut Ratio 99% or more (UV 400)
Expanded Magnification (times) 1.6 times
Accessories Special case, wiping glasses
Package Size (mm) 190x75x50
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Front flip-up type eliminates the need for troublesome hanging and removing. The pad height can be adjusted (3 levels) according to the nose height. Ratchet function type temple that can freely set the inclination angle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan