ICHINEN MTM Glue Gun Main Unit 20313 1unit

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20313
Unit 1unit
Material Body/Polyamide Plastic, Nozzle/Aluminium, Stand/Steel
Size (mm) 115x23x112
Accessories translucent glue stick 5 pieces
Package Size (mm) 110x190x60
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Can be used for adhesion of wood, paper, leather, cloth, etc. Adhesion to uneven surfaces is also possible. For φ 7.0 ~ 7.5 mm stick only.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan