AS ONE Glove Box AS-600P 1unit

#Nomor SKU S035911265
Wishlist
Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-600P
Unit 1unit
Size (mm) 762x450x478
Package Size (mm) 690x560x550
M Code 33421227
Berat (Kg) 13.4
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Equipped over temperature safety valve which carries out exhaust pressure at the time of pressure over temperature in box. PE equips exhaust duct and usable for status of gas generation, and heat exchange.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait