AS ONE Glass Stirring Rods I-300S 1pc

#Nomor SKU S035908784
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number I-300S
Unit 1pc
Overall Length (mm) 300
Package Size (mm) 30x325x15
M Code 20893468
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Anti-slip surface treatment is applied from the chuck part to 120*mm*. It is more slip-resistant than standard glass rods.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan