3M Gask Mask Full Facepiece 6000F M 1pc
Rp6.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6000F M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Lens/PC (polycarbonate), Facepiece/silicone rubber |
| National Examination Passed | No. TN235 |
| Intake Resistance (Pa) | 50Pa or less |
| Exhaust Resistance (Pa) | 80Pa or less |
| Package Size (mm) | 210x150x250 |
| Size | M |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Short-curtain type exhaust valve discharges smoothly respiratory hot air and steamed air, reduces uncomfortable feeling.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan