CORNING Filter System 431155 1box(1pcx12bags)

#Nomor SKU S035878018
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 431155
Unit 1box(1pcx12bags)
Capacity (ml) 150
Material Body / PS (polystyrene)
Filter Size (mm) 42.0x42.0
Membrane Material CA (cellulose acetate)
Pore Size (µm) 0.45
Package Size (mm) 356x267x229
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Lower bottle has structure with easy grasp. Easy to connect to suction pump with angle hose connector. Pore size and membrane material printed on funnel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan