Broen Eye wash ware 17528009 1unit

#Nomor SKU S035873686
Wishlist
Rp34.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 17528009
Unit 1unit
Type With Receiver
Water Flow (L/minute) 26
Receiver Diameter Size (mm) 274
Minimum Water Pressure (bar) 1.5
Maximum Water Pressure (bar) 5
Connection Method (inch) IN G 3/4 (female screw), OUT G 1/4 A (male screw)
Package Size (mm) 300x370x270
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan