AS ONE ESD Floor Marking Tape CT-191-751 1roll

#Nomor SKU S035869511
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CT-191-751
Unit 1roll
Material Body/PVC, Surface/Glossy PET Coating, Adhesive/Acrylic, Core/PE
Number of Sheets 147
Tape Interval (mm) Round/95, Rectangular/220
Thickness (mm) 160 um
Width x Length (mmxm) 75x25
Package Size (mm) 145x145x90
M Code 62092845
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Tape can be easily applied at equal intervals. It is separated one by one, so it can be easily replaced. I'm packing in a class 1000 clean room.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan