AS ONE Electric Water Heater SE-6LQCR 1pc

#Nomor SKU S035862857
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SE-6LQCR
Unit 1pc
Size (mm) 270x175x380
Amount Of Hot Water (L) 5.8
Boiling Time 8°C to About 83°C (minute) about 40
Power Consumption (W) 700
Package Size (mm) 370x265x435
M Code 20894590
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
You can use it next to an existing sink sink or on a nearby lab bench with simple piping. *However, connection and piping should be arranged by the customer. Stainless steel specification (SUS 304) prevents rust even in long-term use. It is safe with a leakage checker.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan