AS ONE Easy Pouring Lab Pail with Side Handle 1L 1pc

#Nomor SKU S035859628
Wishlist
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
One Tick Marks (ml) 100
Plate Thickness (mm) 0.6
Package Size (mm) 150x145x150
M Code 02909776
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Fitur
Mouth Outer Diameter x Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm) : 118 x106 x 107 x 126
Feature
Hand grip helps to pour easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait