AS ONE Garment Dust-Free Unisex (Baju Ruang Bersih) AS206C 3L Blue 1pc

#Nomor SKU S035856511
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS206C 3L
Unit 1pc
Shoulder Width (cm) 52
Size 3L
Material Polyester 100%
Bust (cm) 126
Grade Standard Class 10000
Sleeve Length (cm) 62
Color Blue
Surface Resistance Value (ohm) 10^7
Jacket Length (cm) 115
Package Size (mm) 290x360x30
M Code 33450462
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 24 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is white lab coat attached both sides pockets (AS206C) . This is Lab coat with center zipper stop (AS207C) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan