AS ONE Dust Collector Cyclone Separation Recovery Unit 185-00 1pc

#Nomor SKU S035855538
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 185-00
Unit 1pc
Size (mm) 190x200x473
Dust Suction Hose Length (cm) 80
Package Size (mm) 220x500x230
Container material Polypropylene
Cyclone Hopper Material Acrylic-modified polyvinyl chloride
Cyclone Stand Material Steel
M Code 20897634
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 24 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
JAPAN STANDARD --> 120VA. Untuk pengggunaan unit, harap menggunakan Trafo Step Down.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Selector switch changes over dust attraction force between high (690W) and low (460W) . Natural accumulation type cassette filter reduces clogging, and prevents deterioration of dust collection force. Prefilter and 3layer main filter catch dust.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait