AS ONE Rak Pengering Alat Lab ADS-1 1unit

#Nomor SKU S035853749
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADS-1
Unit 1unit
Material Main unit, mesh shelf, steel (powder coating), water tray, PVC
Shelf Board Interval (mm) 50, variable in pitch
Number of Shelves 4 stages (including water intake)
Size (mm) 730x515x1515
Accessories strut x 4 pieces, top board x 1 piece, shelf board x 3 pieces, Lower Protection Frame x 1 piece, Water saucer x 1 plate, Rail type vinyl curtain 1 piece
Mesh Size 100 x 50mm
Total Load Tolerance (kg) about 40
Shelf Board Dimensions (mm) 700x450
Package Size (mm) 610x1635x280
M Code 33347738
Berat (Kg) 29.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan