JUSTRITE Drain Cover Justrite 28468 1pc

#Nomor SKU S035851899
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28468
Unit 1pc
Material Polyester Fabric/PVC Coating
Size (mm) 762x762
Suitable Ditch Size (mm) 610x610 or Less
Package Size (mm) 310x460x70
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is put over the entrance of the drain to prevent the outflow of waste and liquid. It is a type that can be used by adding water, and it saves space by removing water when not in use. Has excellent UV resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan