NK CARRY CASTER Double Door Type Wire Mesh Bogie NK107K-HB 1unit

Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NK107K-HB
Unit 1unit
Casters Type diene rubber wheels
Floor Height (mm) 145
Size (mm) 480x740x835
Live Load (kg) 150
Foot Brake hand type
Dock Material Steel
Inner size (mm) 440 x 665 x 455
Caster Diameter (mm) 100
Package Size (mm) 820x820x840
Berat (Kg) 21.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan