Hanna Instruments Dissolved Oxygen Meter Practical Waterproof HI9146-10N 1pc

#Nomor SKU S035850649
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HI9146-10N
Unit 1pc
Power Supply AA alkaline dry cellx3 volumes (included for test)
Size (mm) 72x36x185
Accessories Membranex2 pieces, Carrying case
Measurement Range Dissolved oxygen/0.00 - 45.00mg/L, Oxygen saturation/0.00 - 300.0%, Temperature/0.0 - 50.0°C, Altitude correction/0.0 - 4.0km, Chloride correction/0 - 80g/L
Accuracy Dissolved oxygen, oxygen saturation/±1.5% FS, Temperature/±0.2°C
Measuring Method Polaro electrode type
Function Automatic calibration, temperature compensation , end
Resolution Dissolved oxygen/0.01mg/L, Oxygen saturation/0.10%, Temperature/0.1°C, Altitude correction/0.1 km, Chloride correction/1g/L
Package Size (mm) 340x275x140
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is easy to see with LCD large screen display.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan