AS ONE Disposal Bag in Box E706.1 1box(100pcs)

#Nomor SKU S035850557
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E706.1
Unit 1box(100pcs)
Material Waste bag PP/ (polypropylene)
Size (mm) 200x300
Thickness (µm) 40
Package Size (mm) 215x75x75
M Code 19972813
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Used for collecting used pipette tips, test tubes, small bottles, and similar items. E706.1 is autoclavable at 121°C when disposing and is popup type for easy removal. E705.1 comes with set of wireframe holder and bags for disposal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan