Kaijo Desktop Ultrasonic Cleaner 200DL 1unit

#Nomor SKU S035840374
Wishlist
Rp84.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 200DL
Unit 1unit
Timer setting Up to 99 minutes (1 minute)
Capacity 7.4
Tank Inner Size (mm) 498x143x153
External Dimension (mm) 530x163x289
Accessories stainless steel stand (duckboard), and Lid top
Temperature Settings Range (°C) R.T. to 70
Frequency (kHz) 38
Package Size (mm) 680x350x370
Berat (Kg) 12.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Heater microcomputer control enable to manage temperature such as warning or temperature regulation. 38 k*Hz* is adopted and there is less noise. 1/2 inch drain valve fitted as standard equipment on rear of the cleaner

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan