Eagle Thermoplastics Desktop Heat Resistant Protector T-101 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-101
Unit 1pc
Material Glass ceramic
Operating Temperature Range (°C) 200 to + 649
Size (mm) 101.6x101.6
Package Size (mm) 105x150x30
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Protects the table from high and low temperature crucibles, glassware, and other experimental tools. The surface does not get dirty and can be easily cleaned. The legs are at the corners and do not touch the table directly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan