DISCO Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) HYPER 1 1box(10pcs)

#Nomor SKU S035834175
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(10pcs)
Thickness (mm) 1
Outer Diameter x Inner Diameter (mm) 105x15
Abrasion, Grain Size, Hardness CZ36P
Maximum Operating Speed (m/s) 80
Applications Stainless steel and metal (Small diameter pipe, round bar, small diameter steel, thin steel plate, corrugated iron, sash, etc.)
Package Size (mm) 110x135x30
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan