TRANZGEAR WPA Series Gearbox Worm Reducer Ratio 1:20 WPA 100 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size | WPA 100 |
| Ratio | 1:20 |
| Oil Capacity (L) | 1.7 |
| Estimated Power 4P (HP) | 2/3 |
| Dimension A (mm) | 322 |
| Dimension AB (mm) | 190 |
| Dimension B (mm) | 254 |
| Dimensions bb (mm) | 169 |
| Dimension CC (mm) | 100 |
| Dimension H (mm) | 336 |
| Dimension HL (mm) | 100 |
| Dimensions m (mm) | 190 |
| Dimension N (mm) | 270 |
| Dimension E (mm) | 155 |
| Dimension F (mm) | 220 |
| Dimension G (mm) | 25 |
| Dimension Z (mm) | 15 |
| Input Shaft HS (mm) | 50 |
| Input Shaft U (mm) | 25 |
| Input Shaft (TxV) (mm) | 8x4 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Single WP Series
Peringatan
- Gearbox belum ada oli- Rekomendasi Oli : ISO 320, ISO 460, atau SAE 90, SAE 140
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||