TRANZGEAR WPA Series Gearbox Worm Reducer Ratio 1:60 WPA 70 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size WPA 70
Ratio 1:60
Oil Capacity (L) 0.6
Estimated Power 4P (HP) 1
Dimension A (mm) 231
Dimension AB (mm) 140
Dimension B (mm) 194
Dimensions bb (mm) 131
Dimension CC (mm) 70
Dimension H (mm) 236
Dimension HL (mm) 70
Dimensions m (mm) 150
Dimension N (mm) 190
Dimension E (mm) 115
Dimension F (mm) 150
Dimension G (mm) 20
Dimension Z (mm) 15
Input Shaft HS (mm) 40
Input Shaft U (mm) 18
Input Shaft (TxV) (mm) 6x3.5
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single WP Series
Peringatan
- Gearbox belum ada oli
- Rekomendasi Oli : ISO 320, ISO 460, atau SAE 90, SAE 140
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk