EMEC Dosing Pump Solenoid Driven (Pompa Kimia) V CO Single-phase 1lph 5bar 1unit

#Nomor SKU S035787419
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V CO
Unit 1unit
Type V CO
Capacity (LPH) 1
Pressure (bar) 5
Power (Hz) 50 Single-Phase
Voltage (V) 220
Material PVDF, PP Pump Head
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dosing pump adalah jantung dari sistem pembubuhan/injeksi kimia dan instalasi pengolahan air. Sistem dosing EMEC memberikan tingkat keandalan, kualitas, dan akurasi yang tinggi, serta dengan biaya yang terbatas dan banyak pilihan konfigurasi dan aplikasi.

Seri pompa dosing berpenggerak-solenoid dan berpenggerak-motor siap untuk dipasang dan dihubungkan dengan sistem produksi yang sudah tersedia di lapangan serta siap untuk memenuhi kebutuhan injeksi bahan kimia apapun. Jawaban yang tepat dan sempurna untuk solusi injeksi larutan kimia apapun, baik untuk aplikasi umum seperti disinfeksi dan purifikasi/penjernihan, hingga aplikasi industri, bisnis pencucian mobil, bahkan injeksi larutan yang kental (dengan viskositas tinggi).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait