Calpeda Centrifugal Pump Stainless Steel MXH Series MXH 405/C 1unit

#Nomor SKU S035779698
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MXH 405/C
Unit 1unit
Flow Q (m³/hour) 4
Shaft Stainless Steel
Mech, Seal Carbon Ceramic
Liquid Temperature (°C) -15 to 110
Total Head (m) 45.5
IN (inch) 1.25
OUT (inch) 1
Motor Power (kW) 1.1
Motor (HP) 1.5
Casing Stainless Steel
Impeller Stainless Steel
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MXH - 50 Hz
Horizontal multistage close coupled stainless steel (304) pumps with threaded connection
Standard MOC
Feature
Standard Motor
- Protection IP54
- Insulation Class F
- 3 Phase/ 230-400V/50 Hz -- up to 3 kW
- 3 Phase/ 400-690V/50 Hz -- From 4 kW to 7.5 kW
- 2900 rpm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan