JOTUN Jotamastic 80 for Maintenance And Repair (Cat Pelapis) Grey 18.3L 1set

#Nomor SKU S035767343
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Color Grey
Size (L) 18.3
Solid By Volume (%) 80 ± 2
Gloss Level (GU 60°) Semi Gloss (35-70)
Flash Point (°C) 35
Density (kg/L) 1.5
Dry Film Thickness (µm) 75-200
Wet Film Thickness (µm) 95-250
Theoretical Spread (m²/L) 110.7-4
Application Methods Spray, Brush, Roller
MCI Tintable Yes
Technology Epoxy mastic
Berat (Kg) 18.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2023
Terakhir Diperbaharui 03 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Jotamastic 80 is a surface-tolerant epoxy mastic primer designed for maintenance and repair. Jotamastic 80 is a high solids product especially suited for areas where optimal surface preparation is not possible or required. Jotamastic 80 can be used as a primer, midcoat or as a single-coat system in atmospheric environments. It can be applied at sub-zero surface temperatures on properly prepared carbon steel, and on aged coating surfaces. For immersed environments Jotamastic 80 Aluminium is suitable.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Key features:

Surface-tolerant
Can be applied at sub-zero surface temperatures
Good corrosion protection in atmospheric environments
Robust and user friendly

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait