IWARA Carbon Brush 901-102 1set

Rp4.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 901-102
Unit 1set
Disc Diameter (mm) 100
No Load Speed (rpm) 10000
Rated Input Power (W) 570
Rated Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spare Part Angle Grinder
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan