Unicare Emergency Eye Wash and Shower (Pencuci Mata Darurat) RYFH002 1pc

Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RYFH002
Unit 1pc
Material Stainless Steel 304/SS 304
Function Spray + Eyewash
Top Spray Rotary
Ball Valve Two-piece Ball Valve
Dust-proof Integrated fixed type
Eye Wash Basin (mm) 300 straight edge design
Running Water Diameter (mm) 42
Working Pressure (MPa) 0.2-0.4
Nominal Pressure (MPa) 1.0
Test Pressure (MPa) 2.0
Use Ambient Temperature (°C) 0-40
Spray Water Flow (L/minute) > 75.7
Eye/Face Washing Water Flow (L/minute) > 11.4
Eyewash Flow (L/minute) > 1.5
Eyewash Nozzle Equipped with dual flow control valve
Influent Height (mm) 1440
Drainage Height (mm) 101
Drainage Outlet Size (inch) 1 1/4
Internal Thread Foot Pedal Stepping on stable and easy to operate
Berat (Kg) 14.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2023
Terakhir Diperbaharui 08 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan