Unicare Emergency Eye Wash Portable (Pencuci Mata Darurat) RYBX003 30L 1pc

Rating:
100% of 100
(3)
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RYBX003
Unit 1pc
Eyewash Material Environmental PE
Material of Catchment Tank SS304
Color Green and Yellow
Volume (L) 30 (8 gallons)
Use Water Source Temperature (°C) 8-40
Time of Use (minute) > 15
Intake Size (mm) 80
Spacing Eyewash Nozzles (mm) 100
Dimensions (LxWxH) (mm) 550x250x360
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2023
Terakhir Diperbaharui 08 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
No installation, no restrictions on the use of the environment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk