Boxo Swivel Base Bench Vise MCI-BV-125 5inch 1pc

#Nomor SKU S035742845
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCI-BV-125
Unit 1pc
Size (mm) 125
Throat Depth (mm) 65
Size (inch) 5
Throat Depth (inch) 2 5/8
Material SC37 cast carbon steel
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 11 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Equipped with anvil and pipe jaw
- Hardness of vise jaw HRC C25° ~ HRC30°
- Finished wrinkle paint
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan