AGRU E-Elbow 90° AGT-25171009011 PE100 Black OD90mm 1pc
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AGT-25171009011 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter da(OD) (mm) | 90 |
| Dimension Z (mm) | 147 |
| Diameter D (mm) | 114 |
| Dimensions d1 (mm) | 73 |
| Dimensions t (mm) | 70.5 |
| Angle (°) | 90 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
90 SDR 17/13.6/11/9/7.4
- MOP Water 16 bar / Gas 10 bar
- Injection Moulded
- Electrofusion
- Available in PE100 Black
- MOP Water 16 bar / Gas 10 bar
- Injection Moulded
- Electrofusion
- Available in PE100 Black
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan