AGRU Electrofusion 90° Elbow (Fitting HDPE Electrofusion Siku)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Diameter da(OD) (mm)90
Diameter D (mm)114
Dimensions d1 (mm)73
Dimensions t (mm)70.5
Angle (°)90
Dimension Z (mm)147

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
90 SDR 17/13.6/11/9/7.4
- MOP Water 16 bar / Gas 10 bar
- Injection Moulded
- Electrofusion
- Available in PE100 Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan