AS ONE Compact Heat Press (With Cooling Function) HC300-05K 1pc

#Nomor SKU S035734291
Wishlist
Rp189.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HC300-05K
Unit 1pc
Pressure Gauges measuring hydraulic pressure
Hot Plate Size (mm) 200x150
Hot Plate Stroke (mm) 0 to 90
Pressure Gauge Digital Display (With Peak Hold Function, 006P (9V) Using battery)
Size (mm) 556x460x530
Power Cord Length (m) 2.5
Plug 3P
Temperature Control PID Method
Heater Power (W) 660 W/Hot Platex2 pieces
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Heating Temperature (°C) 300
M Code 62069745
Berat (Kg) 66.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 06 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait