NAVIS Comfort Shelf (Slim Type) M-3FG 1unit

#Nomor SKU S035731078
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-3FG
Unit 1unit
Material strut/ABS Plastic , shelf board/PP (Polypropylene)
Color gray
Shelf Board Interval (mm) 30
Number of Shelves 3
Shelf Enabled Dimensions (mm) 513x513
Load Tolerance (kg/dan) about 30/dan (equal load)
Size (mm) 575x575x1335
Berat (Kg) 16.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Lightweight, sturdy design and easy-to-use all-plastic shelf
Can be easily assembled and disassembled without using tools
Compact design makes it suitable for effective use of space
It is made entirely of plastic and does not generate rust, and can be used cleanly even in places where water is used such as bathrooms

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan